Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkanne 3 L, PP, 2 Skalen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-938000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     938000
EAN/GTIN:
     4007228938005
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)

Messkannen 3 L, 2 Skalen, geschlossener Griff aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polypropylen (PP), transparent

  • mit eingespritzter, transparenter Skalierung und mit zusätzlicher blau geprägter Skalierung
  • mit geschlossenem Griff besonders stabil
  • ergonomischer Griff und Auslaufnase für sicheres Handling
  • bruchsicher und formstabil
  • gute chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +100°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
  • auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
  • Durchmesser d=175 mm / Höhe h=238 mm
  • Skalen (kleinste Teilung) : 50 ml  
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
175
Breite (mm):
175
Höhe (mm):
238
Volumen in L:
3,00
Weitere Suchbegriffe: Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messbecher hünersdorf 3l, gastro messbecher, griffinbecher 3 l, Messzylinder, Messgefäße, Messbehälter, Kunststoffkanne, Abfüllgefäße, Flüssigkeitsmaße, Dosierbehälter, Maßgefäß, Laborbedarf
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
260000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.