Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4007228824902 Herst.-Nr.: DVE4007228824902 EAN/GTIN: 4007228824902 |
| |
|
| | |
| Doppelkanister Typ "ECO" 5,5 l + 3 l - Aus HD-PE für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch - Mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern - E10 geeignet - Mit separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z. B. Kettenöl) und Messskala zum Ablesen des Füllstandes - Hohe Standfestigkeit durch breite Auflagefläche - Auslaufrohr: verschließbar, Farbe schwarz - Mit Auffangöse für Tragegurt- Farbe natur - Breite 316 mm - Höhe 312 mm - Tiefe 145 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Breite: | 316 mm | Höhe: | 312 mm | Tiefe: | 145 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,84* | € 11,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,84* | € 11,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,78* | € 11,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,89* | € 11,32* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 19,73* | € 25,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|