Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufrohr für Diesel Hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auslaufrohr für Diesel Hünersdorff
Auslaufrohr für Diesel Hünersdorff
Auslaufrohr für Diesel Hünersdorff
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007228819106
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DVE4007228819106
EAN/GTIN:
     4007228819106
Suchbegriffe:
Ausgießstutzen
Ausgussstutzen
Ausgusstülle
Ausgießer Benzinkanister
Auslaufrohr für Diesel - Aus HD-PE, schwarz - Für Kraftstoff-Kanister, Doppelkanister und FuelFriend Kanister geeignet - Passend für alle gängigen Tanköffnungen - Geeignet für Dieselfahrzeuge mit Fehlbetankungsschutz - Mit Fehlbetankungsschutz - Mit Faltenbalg- Länge 265 mm
Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausgußstutzen Benzinkanister, Auslaufrohr Benzinkanister, Benzinkanisterausgießer, Benzinkanisterausgußstutzen, Benzinkanisterauslaufrohr, auslaufrohr benzinkanister hünersdorff, ausgießer benzinkanister, Auslaufrohr, Auslaufrphr, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, Hünersdorf, Kunststoff-Kraftstoffkanister
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,45*
6 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 1,07*
€ 1,71*
2 Tage
24
1
€ 5,59*
ab € 1,09*
€ 1,73*
2 Tage
33
1
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,75*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,20*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
819110
ab € 2,20*
Ähnlich
Hünersdorff
819111
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.