Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4007228804904 Herst.-Nr.: DVE4007228804904 EAN/GTIN: 4007228804904 |
| |
|
| | |
| Doppelkanister Typ „Profi“ 6 l und 3 l - Aus HD-PE für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch - Mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern - E10 geeignet - Mit separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z. B. Kettenöl) und Messskala zum Ablesen des Füllstandes - Auslaufrohr: verschließbar, Farbe schwarz - Ausführung: Typ „Eco“: Volumen 5,5 + 3 Liter, Typ „Profi“: Volumen 6 + 3 Liter - Mit Auffangöse für Tragegurte - Hohe Standfestigkeit durch breite Auflagefläche- Farbe natur - Breite 362 mm - Höhe 298 mm - Fassungsvermögen 6+3 l - Tiefe 170 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Breite: | 362 mm | Höhe: | 298 mm | Fassungsvermögen: | 6+3 l | Tiefe: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,81* | € 16,94* | | | | | 25 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 12,87* | € 17,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,42* | € 18,95* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | € 6,90* | ab € 11,82* | € 19,33* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 22,80* | € 31,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|