Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister Profi 20l Un-Zul.n-oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftstoffkanister Profi 20l Un-Zul.n-oliv
Kraftstoffkanister Profi 20l Un-Zul.n-oliv
Kraftstoffkanister Profi 20l Un-Zul.n-oliv
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007228802009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4007228802009
EAN/GTIN:
     4007228802009
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kraftstoffkanister Profi - Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen - UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern - TÜV-geprüft - E10-geeignet - Material: Kanister aus HD-PE - Stapelbar - Mit integriertem Auslaufrohr- Farbe olivgrün - Breite 350 mm - Höhe 495 mm - Fassungsvermögen 20 l - Tiefe 165 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Breite:
350 mm
Höhe:
495 mm
Fassungsvermögen:
20 l
Tiefe:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Auslaufrohr, Kanister, Trinkwasserkanister, Wasserkanister
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 9,94*
€ 12,88*
4 Tage
293
1
€ 5,99*
ab € 9,88*
€ 12,91*
2 Tage
393
1
€ 6,95*
ab € 9,98*
€ 12,94*
2 Tage
276
1
€ 5,59*
ab € 10,01*
€ 12,98*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 17,33*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,33*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,40*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,43*
Zubehör
Hünersdorff
435500
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.