Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe CC-Grind-Solid SG INOX 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifscheibe CC-Grind-Solid SG INOX 115 mm
Schleifscheibe CC-Grind-Solid SG INOX 115 mm
Schleifscheibe CC-Grind-Solid SG INOX 115 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220900895
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DVE4007220900895
EAN/GTIN:
     4007220900895
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
CC-GRIND® SOLID-Schleifscheibe INOX, für Edelstahl - Sehr gute Abtragsleistung und sehr gute Standzeit - Hochfester Schichtaufbau des integrierten Glasgewebetellers - Weniger Lärm, Vibration und Staub im Vergleich zu herkömmlichen Schruppschleifscheiben - Durch spezielles Spannsystem kann die Scheibe besonders flach und effizient eingesetzt werden - Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten/Kantenschliff, Brenngratbereinigung - Verwendung nur mit Spannflansch-Set SFS für CC-GRIND®-SOLID - Nicht für den Umfangschliff geeignet- Außen-Ø 115 mm - max. Drehzahl 13300 min-1
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
max. Drehzahl:
13300 min-1
Weitere Suchbegriffe: Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, schruppscheibe inox 115mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Pferd, QR5028092, SchleifschCC-Grind-SolidSG, Schleifscheibe
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
423
10
€ 5,00*
ab € 3,97*
€ 5,07*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,12*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,25*
4 Tage
2381
10
€ 4,30*
ab € 4,16*
€ 5,26*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,85*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500115
ab € 4,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500015
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.