Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLINOX-Schleifrad 125 mm mittelhart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
POLINOX-Schleifrad 125 mm mittelhart
POLINOX-Schleifrad 125 mm mittelhart
POLINOX-Schleifrad 125 mm mittelhart
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220824382
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DVE4007220824382
EAN/GTIN:
     4007220824382
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
POLINOX®-Kompaktschleifscheibe DISC PNER - Mehrlagig verpresstes Vliesmaterial in Korn-Harz-Bindung - Glasgewebeteller - Normbohrung 22,23 mm - Für den Einsatz im Stirnschliff auf Winkelschleifen - Besonders geeignet für die Bearbeitung von großen Flächen aus Edelstahl- Innen-Ø 22,23 mm - Außen-Ø 125 mm - max. Drehzahl 10000 - Feinheitsgrad fein
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
22,23 mm
Außen-Ø:
125 mm
max. Drehzahl:
10000
Feinheitsgrad:
fein
Weitere Suchbegriffe: Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, Dünnblech-Trennscheibe, Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, schleifbockscheibe siliziumkarbid, Pferd, POLINOX, POLINOX-Schleifrad, POLINOX®-Kompaktschleifscheibe, Schleifrad
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
334
5
€ 5,00*
ab € 23,53*
€ 28,72*
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 29,06*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 23,37*
€ 30,09*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,40*
€ 30,11*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 33,36*
€ 41,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.