Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4007220515280 Herst.-Nr.: DVE4007220515280 EAN/GTIN: 4007220515280 |
| |
|
| | |
| POLICLEAN®-Grobreinigungsscheibe PCLD - Faservlies mit Glasfiberunterlage - Normbohrung 22,23 mm - Für den Einsatz auf Winkelschleifern - Zum Entfernen von Rost, Korrosion, alten Beschichtungen und Anlauffarben und zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten- Außen-Ø 115 mm - Bohrungs-Ø 22,23 mm - max. Drehzahl 10000 min-1 - Feinheitsgrad extra grob Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 115 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | max. Drehzahl: | 10000 min-1 | Feinheitsgrad: | extra grob |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, polierscheibe 115mm, lammfell polierscheibe, polierscheibe pferd, Disc, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, Fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Pferd, Policlean, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Werkzeug, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,00* | ab € 8,64* | € 10,54* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 8,74* | € 10,68* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,57* | € 10,75* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 9,05* | € 11,05* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 12,17* | € 15,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|