Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe A30NSG V2A125 x 7,2 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schruppscheibe A30NSG V2A125 x 7,2 mm gekröpft
Schruppscheibe A30NSG V2A125 x 7,2 mm gekröpft
Schruppscheibe A30NSG V2A125 x 7,2 mm gekröpft
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220470251
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DVE4007220470251
EAN/GTIN:
     4007220470251
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
pferd schruppscheibe 125x7,2
schruppscheibe 125 mm
Schruppscheibe A 30 N SG-INOX, für Edelstahl - Hohe Schleifleistung und sehr gute Standzeit - Weiche Ausführung - Normbohrung 22,23 mm - Für die Bearbeitung von Edelstahl- Stärke 7,2 mm - Außen-Ø 125 mm - max. Drehzahl 12200 min-1 - Tellerform gekröpft
Weitere Informationen:
Stärke:
7,2 mm
Außen-Ø:
125 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Tellerform:
gekröpft
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Pferd, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Schruppscheiben, Schruppschleifscheiben, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,20*
€ 3,97*
9 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,01*
5 Tage
5147
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,36*
€ 4,15*
2 Tage
187
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,26*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 4,80*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.