Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe A30NSG V2A115 x 7,2 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schruppscheibe A30NSG V2A115 x 7,2 mm gekröpft
Schruppscheibe A30NSG V2A115 x 7,2 mm gekröpft
Schruppscheibe A30NSG V2A115 x 7,2 mm gekröpft
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220470244
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DVE4007220470244
EAN/GTIN:
     4007220470244
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 115x7,2
schruppscheibe
Schruppscheibe A 30 N SG-INOX, für Edelstahl - Hohe Schleifleistung und sehr gute Standzeit - Weiche Ausführung - Normbohrung 22,23 mm - Für die Bearbeitung von Edelstahl- Stärke 7,2 mm - Außen-Ø 115 mm - max. Drehzahl 13300 min-1 - Tellerform gekröpft
Weitere Informationen:
Stärke:
7,2 mm
Außen-Ø:
115 mm
max. Drehzahl:
13300 min-1
Tellerform:
gekröpft
Weitere Suchbegriffe: pferd schruppscheibe, Pferd, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Schruppscheiben, Schruppschleifscheiben, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4523
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 3,04*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,06*
5 Tage
5044
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,49*
€ 3,21*
3 Tage
56
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,23*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,57*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.