Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe A24RSG 125 x 4 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schruppscheibe A24RSG 125 x 4 mm gekröpft
Schruppscheibe A24RSG 125 x 4 mm gekröpft
Schruppscheibe A24RSG 125 x 4 mm gekröpft
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220457696
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     E125-4 A24RSG
EAN/GTIN:
     4007220457696
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheiben 125x4,1 pferd
schruppscheibe 125 mm
Schruppscheibe SG STEEL für die Stahlbearbeitung - Hohe Schleifleistung und sehr gute Standzeit - Normbohrung 22,23 mm - Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Ausfugen, Anfasen und Entgraten - Ausführung gekröpft - max. Drehzahl 12200 min-1 - Stahl empfohlen - Ø x Stärke 125 x 4,1 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
max. Drehzahl:
12200 min-1
Stahl:
empfohlen
Ø x Stärke:
125 x 4,1 mm
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe stahl, Pferd, QR4026667, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Schruppscheiben, Schruppschleifscheiben, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,45*
€ 3,11*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,53*
€ 3,21*
5 Tage
5200
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 3,28*
4 Tage
302
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,30*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,20*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.