Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe CC-Grind 125 mm STRONG-STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifscheibe CC-Grind 125 mm STRONG-STEEL
Schleifscheibe CC-Grind 125 mm STRONG-STEEL
Schleifscheibe CC-Grind 125 mm STRONG-STEEL
Schleifscheibe CC-Grind 125 mm STRONG-STEEL
Schleifscheibe CC-Grind 125 mm STRONG-STEEL
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220104484
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64181125
EAN/GTIN:
     4007220104484
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheiben 125 x 22,23 metall
schruppscheibe 125 mm
Schleifscheibe CC-GRIND-STRONG-STEEL - Schneller Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel - Deutlich bessere Oberfläche im Vergleich zu Schruppscheiben - Normbohrung 22,23 mm - Für die Bearbeitung von Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten Vorteil: 3-fache Standzeit im Vergleich zur CC-GRIND-SOLID SG STEEL durch mitschleifenden Tragteller und drei Schleifmittellagen, die nacheinander abgearbeitet werden können. Lärm und Vibrationen werden um 50 % verringert, Staub um 70 %, gegenüber herkömmlicher Schruppscheiben.- Ausführung gekröpft - Ø 125 mm - max. Drehzahl 12200 min-1 - Stahl empfohlen
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Ø:
125 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Stahl:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe stahl, Fiberscheibe, GRIND, Schleifscheibe, STEEL, STRONG
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1779
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,20*
€ 6,49*
2 Tage
37
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 6,79*
5 Tage
1856
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,43*
€ 6,93*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,37*
€ 7,09*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 6,68*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.