Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbankfeile DIN 7261 H 300 mm H.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehbankfeile DIN 7261 H 300 mm H.1
Drehbankfeile DIN 7261 H 300 mm H.1
Drehbankfeile DIN 7261 H 300 mm H.1
Drehbankfeile DIN 7261 H 300 mm H.1
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220011720
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DVE4007220011720
EAN/GTIN:
     4007220011720
Suchbegriffe:
Drehbankfeile
Dreherfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Drehbankfeile Nr. 1612 DE - DIN 7261H - Gegenläufiger Hiebverlauf auf Vorder- und Rückseite - Feile bewegt sich beim Arbeiten auf der Drehbank vom Spanfutter weg - Zum Entgraten von Drehteilen auf Drehbänken- Blattlänge 300 mm - Blattbreite 30 mm - Blattstärke 6,5 mm - Hieb 1
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Blattbreite:
30 mm
Blattstärke:
6,5 mm
Hieb:
1
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, flachfeile h1 300mm, flachfeile hieb 1, flachfeile pferd, DIN, DIN7261, Drehbank-Feile, Dreibankfeile, Feile, Feilen, Handwerkzeug, Pferd, Werkstattfeile, Werkstattfeilen, Werkstattraspel, Werkstattraspeln, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1989
5
€ 5,00*
ab € 17,34*
€ 20,60*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,30*
€ 20,66*
5
€ 4,90*
ab € 17,33*
€ 21,41*
4 Tage
2003
5
€ 4,30*
ab € 17,96*
€ 21,77*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 25,40*
€ 31,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617151
ab € 1,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617251
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.