Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weichmetallfeile 300 mm H.0 Hbrd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weichmetallfeile 300 mm H.0 Hbrd
Weichmetallfeile 300 mm H.0 Hbrd
Weichmetallfeile 300 mm H.0 Hbrd
Weichmetallfeile 300 mm H.0 Hbrd
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220006399
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DVE4007220006399
EAN/GTIN:
     4007220006399
Suchbegriffe:
Leichtmetallfeile
Weichmetallfeile
pferd leichtmetallfeile
leichtmetallfeilen halbrund
Weichmetallfeile Nr. 1652 w, halbrund - Spezialhieb verhindert Zusetzen - Für Flächenbearbeitung, Entgraten, Bearbeiten halbrunder Profile und rechtwinkliger Durchbrüche- Blattlänge 300 mm - Blattbreite 30 mm - Blattstärke 8,5 mm - Hieb 0
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Blattbreite:
30 mm
Blattstärke:
8,5 mm
Hieb:
0
Weitere Suchbegriffe: leichtmetallfeile hieb 0, Feile, Feilen, Flachfeile, Flachfeilen, Handwerkzeug, Pferd, Werkstattfeile, Werkstattfeilen, Werkstattraspel, Werkstattraspeln, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
815
5
€ 5,00*
ab € 17,34*
€ 21,27*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 21,32*
5
€ 4,90*
ab € 17,43*
€ 22,07*
5 Tage
826
5
€ 4,30*
ab € 18,00*
€ 22,45*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 25,61*
€ 32,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617151
ab € 1,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617251
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.