| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4007141068278 Herst.-Nr.: DVE4007141068278 EAN/GTIN: 4007141068278 |
| |
|
| | |
| Clou® Wachskitt - Zum Ausbessern von Möbeln, Türen, Parkett, Vertäfelungen, Balken, Verbretterungen, usw - Geeignet für alle lasierten, gebeizten, geölten oder lackierten Hölzer und Kunststoffoberflächen im Innenbereich - Die einfachste Art, kleinere Schäden im Holz farbtongerecht auszukitten z.B. Kratzer, Kerben, Risse, Nagellöcher - Für Möbel, Türen, Wandpaneele, usw. geeignet- Inhalt 15 g - Farbe esche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 15 g | Farbe: | esche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachskittstift, wachskitt esche, retuschierwachs, Bienenwachs, Clou®, Dichtstoffe, Holzpflege, Kleb-, Pflegewachs, und, Wachse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,16* | € 4,87* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 6,90* | ab € 3,88* | € 5,91* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 4,03* | € 6,14* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,08* | € 6,23* | | | | Lager 284 | | | | 4 | | € 4,80* | ab € 4,56* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 27,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|