Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochschienen weiss 1-reihig 500 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lochschienen weiss 1-reihig 500 mm
Lochschienen weiss 1-reihig 500 mm
Lochschienen weiss 1-reihig 500 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4006676000005
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     DVE4006676000005
EAN/GTIN:
     4006676000005
Suchbegriffe:
Lochschiene
bohnacker lochschiene
lochschiene
lochschiene 500 mm
Wandschienen Nr. 10000 (5000) - 18 x 12 mm - 1-reihig gelocht - 1 Paar in Folie- Ausführung 500 mm, weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
500 mm, weiß
Weitere Suchbegriffe: -5000-, Bohnacker, Lochschienen, Nr, Wandschienen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
28
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,20*
2 Tage
12
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,13*
€ 3,37*
3 Tage
29
2
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,47*
2 Tage
17
2
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 3,49*
Lager 284
1
pro Paar
€ 9,80*
ab € 3,50*
€ 5,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
10801-00001
ab € 1,16*
Zubehör
DIY Element System
10705-00000
ab € 45,81*
Zubehör
DIY Element System
10100-00001
ab € 1,54*
Zubehör
DIY Element System
10105-00501
ab € 1,19*
Zubehör
DIY Element System
10105-00601
ab € 1,23*
Zubehör
DIY Element System
10100-00154
ab € 2,88*
Zubehör
DIY Element System
10105-00101
ab € 0,47*
Zubehör
DIY Element System
10105-00201
ab € 0,56*
Zubehör
DIY Element System
10105-00301
ab € 0,62*
Zubehör
DIY Element System
10105-00401
ab € 0,72*
Zubehör
DIY Element System
10105-00801
ab € 2,95*
Zubehör
DIY Element System
10300-00019
ab € 1,91*
Zubehör
DIY Element System
10300-00026
ab € 2,12*
Zubehör
DIY Element System
10300-00033
ab € 2,31*
Zubehör
DIY Element System
10300-00040
ab € 2,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.