Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgrabenschaufel 16cm Größe 1, Eschestiel 130cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelgrabenschaufel 16cm Größe 1, Eschestiel 130cm
Kabelgrabenschaufel 16cm Größe 1, Eschestiel 130cm
Kabelgrabenschaufel 16cm Größe 1, Eschestiel 130cm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4005827511612
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     DVE4005827511612
EAN/GTIN:
     4005827511612
Suchbegriffe:
Grabenschaufel
Grabenschippe
Kabelgrabenschaufel
Kabelgrabenschippe
Kabelgrabenschaufel - Angebogener Trittschutz- Stiellänge 1300 mm - Größe 1 - Ausführung 16 cm
Weitere Informationen:
Stiellänge:
1300 mm
Größe:
1
Ausführung:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: grabenschaufel gr.1, grabenschaufel, Baugeräte, Schaufeln
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
€ 6,99*
ab € 20,3875*
€ 27,9475*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 20,52*
€ 28,23*
€ 4,80*
ab € 20,64*
€ 28,23*
1 Tag
79
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 33,16*
1 Tag
80
€ 7,90*
ab € 25,83*
€ 34,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.