| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4005800015496 Herst.-Nr.: DVE4005800015496 EAN/GTIN: 4005800015496 |
| |
|
| | |
| tesaflexH®# 4163 - Universal einsetzbares Reparatur- und Vielzweckband - Reparaturen - Markierungen - Bündeln - Sehr gut für Elektroinstallations- und Isolierarbeiten- Farbe schwarz - Länge 33 m - Breite 25 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 33 m | Breite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa isolierband 25mm x 33m, pvc-band, pvc-band schwarz, Aluminiumband, Klebeband, Silikonband |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,48* | € 7,71* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,36* | € 9,42* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 4,90* | ab € 7,33* | € 9,45* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 7,41* | € 9,61* | | | | Lager 284 | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 8,96* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,27152* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|