Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4004338474737 Herst.-Nr.: DVE4004338474737 EAN/GTIN: 4004338474737 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Winkelprofil - Ungleichschenklig - Silberfarbig- Abmessung 2000 x 25 x 15 x 1,5 mm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2000 x 25 x 15 x 1,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil gah alu, l-profil alu, l-profil, Alu-Winkelprofil, Aluminium-Winkelprofil, Aluminiumprofile, Kleineisenwaren, L-Profil -Halbzeuge-, ungleichschenkelig, Winkelprofil -Halbzeuge- |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 7,68* | € 10,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,52* | € 14,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 10,70* | € 15,75* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 12,01* | € 15,98* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,01* | € 15,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 6,005* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|