Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 15 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 15 x 1,5 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 25 x 15 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474737
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474737
EAN/GTIN:
     4004338474737
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 25 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47473 7
Ausführung:
ungleichschenklig
Gewicht pro PE (kg):
0.314 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
25 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
15 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1,5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,855* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.