Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Zellgummi 14 x 28 x 1cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Zellgummi 14 x 28 x 1cm schwarz
Reibebrett Zellgummi 14 x 28 x 1cm schwarz
Reibebrett Zellgummi 14 x 28 x 1cm schwarz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4004199441428
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     DVE4004199441428
EAN/GTIN:
     4004199441428
Suchbegriffe:
Ausfugbrett
Ausfugebrett
Epoxit-Ausfugbrett
Fliesen-Ausfugbrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff Lieferung: Inklusive Belag.- Länge 280 mm - Breite 140 mm - Höhe 10 mm - Belag Zellgummi, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
10 mm
Belag:
Zellgummi, schwarz
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
361
1
€ 5,59*
ab € 2,92*
€ 3,97*
7 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,10*
4 Tage
452
1
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 4,22*
1
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,60*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,49*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,16*
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,59*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,08*
Ähnlich
k.A.
25 18 32
ab € 5,17*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,30*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 11,12*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.