Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett holländisch 34 x 12 x 14cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett holländisch 34 x 12 x 14cm
Reibebrett holländisch 34 x 12 x 14cm
Reibebrett holländisch 34 x 12 x 14cm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4004199203415
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     DVE4004199203415
EAN/GTIN:
     4004199203415
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett Reibfix, Kunststoff - Aus Hartschaum - Leicht formbeständig und verzugsfrei- Länge 340 mm - Breite 120/140 mm
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite:
120/140 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Reibebretter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,04*
1 Tag
173
1
€ 5,59*
ab € 2,93*
€ 4,04*
3 Tage
185
1
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 4,32*
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,55*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,39*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20 12 24
ab € 1,77*
Ähnlich
k.A.
20 14 28
ab € 1,80*
Ähnlich
k.A.
20 18 32
ab € 2,38*
Ähnlich
k.A.
20 20 36
ab € 3,19*
Ähnlich
k.A.
20 22 42
ab € 3,86*
Ähnlich
k.A.
74 14 28
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.