Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitwinkel verzinkt50 x 50 mm Nr. 177050Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitwinkel verzinkt50 x 50 mm Nr. 177050Z
Breitwinkel verzinkt50 x 50 mm Nr. 177050Z
Breitwinkel verzinkt50 x 50 mm Nr. 177050Z
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003984201933
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     DVE4003984201933
EAN/GTIN:
     4003984201933
Suchbegriffe:
Breitwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
breitwinkel vormann
Breitwinkel, beidseitig versenkt Verzinkt – gelb chromatiert.- Breite 50 x 50 mm - Stärke 2,0 mm - Schenkellänge 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 x 50 mm
Stärke:
2,0 mm
Schenkellänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Winkel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
315
50
€ 5,59*
ab € 0,2494*
€ 0,3594*
3 Tage
400
50
€ 4,99*
ab € 0,3513*
€ 0,5068*
2 Tage
138
100
€ 5,90*
ab € 0,6405*
€ 0,8405*
1 Tag
138
100
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,8502*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,7581*
€ 0,9981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9981*
€ 1,18774
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9181*
€ 1,09254
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8781*
€ 1,04494
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7581*
€ 0,90214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 99,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.