Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenwinkel verz240 x 160 mm Nr. 179240Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkenwinkel verz240 x 160 mm Nr. 179240Z
Balkenwinkel verz240 x 160 mm Nr. 179240Z
Balkenwinkel verz240 x 160 mm Nr. 179240Z
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003984200226
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     DVE4003984200226
EAN/GTIN:
     4003984200226
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
balkenwinkel vormann
Starker Balkenwinkel - Blau verzinkt - Ungleichschenklig - Innen versenkt- Breite 50 mm - Stärke 5,0 mm - Schenkellänge 240 x 160 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Stärke:
5,0 mm
Schenkellänge:
240 x 160 mm
Weitere Suchbegriffe: balkenwinkel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
196
10
€ 5,59*
ab € 2,011*
€ 2,811*
4 Tage
280
10
€ 4,99*
ab € 2,4543*
€ 3,4128*
1
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 4,07*
2 Tage
297
10
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,33*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 510,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.