Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenwinkel verz180 x 120MM Nr. 179180Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkenwinkel verz180 x 120MM Nr. 179180Z
Balkenwinkel verz180 x 120MM Nr. 179180Z
Balkenwinkel verz180 x 120MM Nr. 179180Z
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003984200219
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     DVE4003984200219
EAN/GTIN:
     4003984200219
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
balkenwinkel vormann
Starker Balkenwinkel - Blau verzinkt - Ungleichschenklig - Innen versenkt- Breite 40 mm - Stärke 5,0 mm - Schenkellänge 180 x 120 mm
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Stärke:
5,0 mm
Schenkellänge:
180 x 120 mm
Weitere Suchbegriffe: balkenwinkel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
238
10
€ 5,59*
ab € 1,2229*
€ 1,6929*
3 Tage
340
10
€ 4,99*
ab € 1,4925*
€ 2,0855*
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,54*
1 Tag
371
1
€ 8,50*
ab € 1,86*
€ 3,13*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.