Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenwinkel verz120 x 80 mm Nr. 179120Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkenwinkel verz120 x 80 mm Nr. 179120Z
Balkenwinkel verz120 x 80 mm Nr. 179120Z
Balkenwinkel verz120 x 80 mm Nr. 179120Z
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003984200202
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     DVE4003984200202
EAN/GTIN:
     4003984200202
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
balkenwinkel vormann
Starker Balkenwinkel - Blau verzinkt - Ungleichschenklig - Innen versenkt- Breite 35 mm - Stärke 4,0 mm - Schenkellänge 120 x 80 mm
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Stärke:
4,0 mm
Schenkellänge:
120 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: balkenwinkel, balkenwinkel 4mm stark
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
301
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,6414*
€ 0,9814*
4 Tage
430
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,7771*
€ 1,1091*
3 Tage
246
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,1635*
€ 1,4635*
2 Tage
246
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1385*
€ 1,4695*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,35*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.