Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitwinkel verz60 x 60 mm Nr. 177060Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitwinkel verz60 x 60 mm Nr. 177060Z
Breitwinkel verz60 x 60 mm Nr. 177060Z
Breitwinkel verz60 x 60 mm Nr. 177060Z
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003984200165
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     DVE4003984200165
EAN/GTIN:
     4003984200165
Suchbegriffe:
Breitwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
breitwinkel vormann
Breitwinkel, beidseitig versenkt Verzinkt – gelb chromatiert.- Breite 60 x 60 mm - Stärke 2,0 mm - Schenkellänge 60 mm
Weitere Informationen:
Breite:
60 x 60 mm
Stärke:
2,0 mm
Schenkellänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Winkel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
20
€ 5,59*
ab € 0,3507*
€ 0,7007*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,7135*
€ 0,9365*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,7118*
€ 0,9418*
3 Tage
100
20
€ 4,99*
ab € 0,496*
€ 1,0138*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,8591*
€ 1,1091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1091*
€ 1,31983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0391*
€ 1,23653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9891*
€ 1,17703
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,8591*
€ 1,02233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 110,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.