Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardinenwinkel verzinkt 180 x 55 mm Nr. 160180Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardinenwinkel verzinkt 180 x 55 mm Nr. 160180Z
Gardinenwinkel verzinkt 180 x 55 mm Nr. 160180Z
Gardinenwinkel verzinkt 180 x 55 mm Nr. 160180Z
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003984200042
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     DVE4003984200042
EAN/GTIN:
     4003984200042
Suchbegriffe:
Gardinenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
vormann gardinenwinkel
Gardinenwinkel - Blau verzinkt- Breite 17 mm - Stärke 3,5 mm - Schenkellänge 180 x 55 mm
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Stärke:
3,5 mm
Schenkellänge:
180 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Bleche, Kleineisenwaren, und, Winkel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,1809*
€ 1,5009*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,1554*
€ 1,5069*
100
€ 4,80*
ab € 1,38*
€ 1,74*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,38*
€ 1,74*
2 Tage
14
1
€ 8,50*
ab € 1,14*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.