Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardinenwinkel verzinkt 120 x 55 mm Nr. 160120Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardinenwinkel verzinkt 120 x 55 mm Nr. 160120Z
Gardinenwinkel verzinkt 120 x 55 mm Nr. 160120Z
Gardinenwinkel verzinkt 120 x 55 mm Nr. 160120Z
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003984200035
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     DVE4003984200035
EAN/GTIN:
     4003984200035
Suchbegriffe:
Gardinenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
vormann gardinenwinkel
Gardinenwinkel - Blau verzinkt- Breite 17 mm - Stärke 3,5 mm - Schenkellänge 120 x 55 mm
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Stärke:
3,5 mm
Schenkellänge:
120 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Bleche, Kleineisenwaren, und, Winkel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,9202*
€ 1,1902*
40 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,9233*
€ 1,2186*
100
€ 4,80*
ab € 1,11*
€ 1,42*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,11*
€ 1,42*
1
€ 5,90*
ab € 0,6605*
€ 1,5301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 142,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.