Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenwinkel 100 x 75 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkenwinkel 100 x 75 mm Edelstahl
Balkenwinkel 100 x 75 mm Edelstahl
Balkenwinkel 100 x 75 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003984180672
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     DVE4003984180672
EAN/GTIN:
     4003984180672
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
balkenwinkel 100x75
Starke Balkenwinkel, Edelstahl ungleichschenklig, innen versenkt- Breite 30 mm - Stärke 3,0 mm - Schenkellänge 100 x 75 mm
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Stärke:
3,0 mm
Schenkellänge:
100 x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: balkenwinkel vormann, balkenwinkel, Bleche, Edelstahl, innen, Kleineisenwaren, starke, Starker, und, versenkt, Winkel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 8,50*
ab € 3,28*
€ 5,30*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,31*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 6,11*
7 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 4,04*
€ 6,30*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,58*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.