Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel 80 x 80 x 2 mm blau verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stuhlwinkel 80 x 80 x 2 mm blau verzinkt
Stuhlwinkel 80 x 80 x 2 mm blau verzinkt
Stuhlwinkel 80 x 80 x 2 mm blau verzinkt
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003984006323
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     DVE4003984006323
EAN/GTIN:
     4003984006323
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
vormann stuhlwinkel
Stuhlwinkel, innen versenkt, blau verzinkt Handwerkerpaket, neutrale Verpackung, nicht einzeletikettiert. Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage !- Schenkellänge 80 mm - Breite x Stärke 18 x 2,0 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
80 mm
Breite x Stärke:
18 x 2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, stuhlwinkel 25x15x2, blau, Bleche, innen, und, versenkt, verzinkt, Winkel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,142*
€ 0,213*
1 Tag
630
50
€ 5,59*
ab € 0,1649*
€ 0,2349*
1 Tag
265
100
€ 6,90*
ab € 0,1812*
€ 0,2412*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,2063*
€ 0,2763*
100
€ 4,80*
ab € 0,2063*
€ 0,2763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2763*
€ 0,3288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2563*
€ 0,305
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.