Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel 60 x 60 x 2 mm blau verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stuhlwinkel 60 x 60 x 2 mm blau verzinkt
Stuhlwinkel 60 x 60 x 2 mm blau verzinkt
Stuhlwinkel 60 x 60 x 2 mm blau verzinkt
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003984006316
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     DVE4003984006316
EAN/GTIN:
     4003984006316
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
vormann stuhlwinkel
Stuhlwinkel, innen versenkt, blau verzinkt Handwerkerpaket, neutrale Verpackung, nicht einzeletikettiert. Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage !- Schenkellänge 60 mm - Breite x Stärke 18 x 2,0 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
60 mm
Breite x Stärke:
18 x 2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, stuhlwinkel 25x15x2, blau, Bleche, innen, und, versenkt, verzinkt, Winkel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1300
500
Frei Haus
ab € 0,1147*
€ 0,1491*
2 Tage
1300
100
€ 5,50*
ab € 0,1145*
€ 0,1585*
4 Tage
975
100
€ 5,99*
ab € 0,1141*
€ 0,1599*
2 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,1155*
€ 0,1605*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,1615*
€ 0,2215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2015*
€ 0,23979
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000181100Z
ab € 0,2683*
Ähnlich
August Vormann
000181125Z
ab € 0,3394*
Ähnlich
August Vormann
000180025Z
ab € 0,0579*
Ähnlich
August Vormann
000180040Z
ab € 0,0733*
Ähnlich
August Vormann
000180050Z
ab € 0,0906*
Ähnlich
August Vormann
000180080Z
ab € 0,1632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.