Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilschloss mit Licht 340L 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilschloss mit Licht 340L 65
Seilschloss mit Licht 340L 65
Seilschloss mit Licht 340L 65
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003482130803
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     DVE4003482130803
EAN/GTIN:
     4003482130803
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Seilschloss 340 65 L Starkes Seilschloss mit beleuchtetem Schlüssel, automatisch schließend.- Länge 65 cm - Seil-Ø 12 mm
Weitere Informationen:
Länge:
65 cm
Seil-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, burgwächter kabelschloß, kabelschloss, fahrradschloss schlüssel, Fahrradfrontscheinwerfer, Fahrradscheinwerfer, Fahrradschlösser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 5,91*
€ 8,28*
1
€ 7,95*
ab € 5,81*
€ 8,33*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 8,49*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 8,97*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,54*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.