Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrholzschneeschieber, Profi 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrholzschneeschieber, Profi 550 mm
Sperrholzschneeschieber, Profi 550 mm
Sperrholzschneeschieber, Profi 550 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4002408972558
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     DVE4002408972558
EAN/GTIN:
     4002408972558
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber holz
schneeschieber
schneeschieber 55cm
Profi-Sperrholzschneeschieber - Gebogener und gewachster Ovalstiel 150 cm - Blattbreite 55 cm - Lackierte Oberfläche - Alu-Profilkante - Schraubbefestigung- Stiellänge 1500 mm - Blattbreite 55 cm
Weitere Informationen:
Stiellänge:
1500 mm
Blattbreite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Baugeräte, Profi-Sperrholzschneeschieber, Sperrholzschneeschieber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 36,1314*
€ 47,4714*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 36,32*
€ 47,94*
€ 4,80*
ab € 36,40*
€ 47,94*
7 Tage
218
€ 5,80*
ab € 48,74*
€ 61,94*
1 Tag
291
Frei Haus
ab € 58,24*
€ 74,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.