Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Trizact 237AA 100 x 289 mm, A30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Trizact 237AA 100 x 289 mm, A30
Schleifband Trizact 237AA 100 x 289 mm, A30
Schleifband Trizact 237AA 100 x 289 mm, A30
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4001895606472
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DC-0237-6022-6
EAN/GTIN:
     4001895606472
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifband Trizact- 237AA - Korund, Trizact--Pyramidenstruktur - Polyestergewebeunterlage - Halbflexibel, bevorzugt Fein- und Zwischenschliff - Speziell geeignet für Edelstahl - Gusseisen bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX empfohlen - Abmessungen 100 x 289 mm - Körnung A 030 - Stahl empfohlen
Weitere Informationen:
Gusseisen:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Abmessungen:
100 x 289 mm
Körnung:
A 030
Stahl:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, gewebeschleifband 3m, endlos schleifband, schleifhülsen 100 x 100 mm, auf, QR4026865, Schleifbänder, Schleifmittel, Schleifvliesband, Trizact, Trizact-TM-, Unterlage, Vlies-Schleifband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,07*
2 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 4,66*
5 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 3,22*
€ 4,66*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 4,73*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,04*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
1 Stück enthält 3.000 Millimeter (ab € 0,00135* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
09325
ab € 92,17*
Zubehör
3M
09324
ab € 99,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.