Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Trizact 237AA 100 x 289 mm, A160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Trizact 237AA 100 x 289 mm, A160
Schleifband Trizact 237AA 100 x 289 mm, A160
Schleifband Trizact 237AA 100 x 289 mm, A160
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4001895606366
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DC-0237-6019-2
EAN/GTIN:
     4001895606366
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifband Trizact- 237AA - Korund, Trizact--Pyramidenstruktur - Polyestergewebeunterlage - Halbflexibel, bevorzugt Fein- und Zwischenschliff - Speziell geeignet für Edelstahl - Gusseisen bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX empfohlen - Abmessungen 100 x 289 mm - Körnung A 160 - Stahl empfohlen
Weitere Informationen:
Gusseisen:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Abmessungen:
100 x 289 mm
Körnung:
A 160
Stahl:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, gewebeschleifband 3m, endlos schleifband, schleifband körnung 160, auf, QR4026865, Schleifbänder, Schleifmittel, Schleifvliesband, Trizact, Trizact-TM-, Unterlage, Vlies-Schleifband
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
20
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,00*
4 Tage
105
20
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,31*
2 Tage
140
20
€ 5,50*
ab € 3,52*
€ 4,33*
2 Tage
140
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,34*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,03*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
09325
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.