Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelentroster 9035-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nadelentroster 9035-5
Nadelentroster 9035-5
Nadelentroster 9035-5
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4000896132355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4000896132355
EAN/GTIN:
     4000896132355
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Druckluft-Nadelentroster Nr. 9035-5 - Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht die maximale Nutzung der Nadeln - 2-teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung- Betriebsdruck max. 6,3 bar - Luftanschluss G 1/4 Zoll - Luftverbrauch max. 170 l/min - Nadel-Ø max. 3 mm
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
6,3 bar
Luftanschluss:
G 1/4 Zoll
Luftverbrauch max.:
170 l/min
Nadel-Ø max.:
3 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 235,60*
€ 255,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,22*
€ 260,98*
€ 4,90*
ab € 239,88*
€ 263,08*
6 Tage
13
€ 5,99*
ab € 251,84*
€ 273,08*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 279,18*
€ 300,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,77*
€ 357,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,90*
€ 354,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,43*
€ 345,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,12*
€ 340,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.