Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nadelentroster 9035-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9035-5
9035-5
9035-5
9035-5
9035-5
9035-5
9035-5
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9012M;9012SPC;9014MG-1;9013MG;9014MG-2;9012-1SPC;9013SPC;9012MT;9012P-1;9012EL-SPC;9013M;9011M;9022SR-1;9040-4;9033N-9;9037N-2;9033N-7;9030N-5;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9035/6;9032N-5;9033P-8;9035-5;9022-360;9030N-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9030P-1;9035H/6;9012A-1;9014P-1;9012M-1;9021SR-1;9014PS-1;9012EL-SPC/4;9012TT;9013TT;9012MTT;9022P-XLG;9014TT;9014LGTT;9012ATT;9013LGTT
Artikel-Nr.:
     C1156-9035-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9035-5
EAN/GTIN:
     4000896132355
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Anwendung:
Präzise Entfernung von Rost u.ä.

  • In Pistolenform
  • Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht die maximale Nutzung der Nadeln
  • 2-teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung
  • 19 Nadeln, ⌀ 3 mm
  • 3.200 Schläge/min
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Vibrationsbeschleunigung: 8.70 m/s2
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 330 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.6 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 97 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 170 l/min (2.8 l/sec)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
170 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
2.8 l/sec
Netto-Gewicht (g):
2600 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
97 dB(A) Lp A
Vibrationsbeschleunigung:
8.70 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400150 Druckluft-Säge ∙ -Schere (Zerspanen)
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung | 400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör | 250040 Flachmeißel | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Nadelentroster / Meißelhammer
Produktgruppe:
9035
Netto-Gewicht (kg):
2.6 kg
Länge:
330 mm
Abmessungen / Länge:
330 mm
Zubehör:
9035-050
Service-Paket:
SP4
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-1000 | 9035H/6 | 9012M | 197-3
Ersatzteil:
9035-050 | SP3 | 9035-5-02/4 | 9035-5-03/3 | 9035-5-04/6 | 9035-5-05 | 9035-5-06/2 | 9035-5-07/6
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060807
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,92*
€ 304,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,67*
€ 300,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,67*
€ 298,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.