Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel UN 6 x 60/30 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel UN 6 x 60/30 S
Nageldübel UN 6 x 60/30 S
Nageldübel UN 6 x 60/30 S
Nageldübel UN 6 x 60/30 S
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4000657017563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4000657017563
EAN/GTIN:
     4000657017563
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Upat® Nageldübel UN F/S - Einschlagdübel für die schnelle Befestigung leichter Lasten, besonders in Vollbaustoffen - Hochwertiger Nylondübel mt bereits vormontierter, galvanisch verzinkter Nagelschraube - Der Einschlagdübel in der zeitsparenden Durchsteckmontage wird ins Bohrloch im Anbauteil eingeführt - Spreizt durch das Einschlagen der Nagelschraube auf und verankert sicher im Baustoff - Wird für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich eingesetzt Typ: UN S: mit Senkkopf UN F: mit Flachkopf- Typ UN 6x60/30 S - Dübellänge 40 mm - Bohr-Ø 6 mm - Bohrlochtiefe min. 55 mm - Verankerungstiefe min. 30 mm - Dicke des Anbauteils max. 10 mm
Weitere Informationen:
Typ:
UN 6x60/30 S
Dübellänge:
40 mm
Bohr-Ø:
6 mm
Bohrlochtiefe min.:
55 mm
Verankerungstiefe min.:
30 mm
Dicke des Anbauteils max.:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x60, einschlagdübel n6x40, nageldübel, Dübeltechnik, F/S, UPAT, UPAT-Dübeltechnik
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0556*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,035*
€ 0,0558*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,00*
ab € 0,0472*
€ 0,068*
6 Tage
1100
100
€ 4,95*
ab € 0,0507*
€ 0,0728*
Lager 284
100
€ 9,80*
ab € 0,0551*
€ 0,0791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.