| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE0885363004779 Herst.-Nr.: DVE0885363004779 EAN/GTIN: 0885363004779 |
| |
|
| | |
| Aufnahmeschaft für Lochsäge - Gehärteter Kohlenstoffstahl - Kein Ankörnen erforderlich - Geeignet für Bi-Metall Speed-Slot Lochsägen, Diamond Lochsägen und hartmetallbestückte Lochsägen Lieferumfang: Komplett inklusive Zentrierbohrer.- Sechskantaufnahme 11/Vollschaft mm - Passend für Lochsägen-Ø min. 32 mm - Passend für Lochsägen-Ø max. 152 mm - passend für Bohrfutter 13 mm - Schaftgröße 12,7 + größer mm Weitere Informationen: | | Sechskantaufnahme: | 11/Vollschaft mm | Passend für Lochsägen-Ø min.: | 32 mm | Passend für Lochsägen-Ø max.: | 152 mm | passend für Bohrfutter: | 13 mm | Schaftgröße: | 12,7 + größer mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,56* | € 32,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,66* | € 32,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,62* | € 32,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,09* | € 33,48* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 29,11* | € 38,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|