Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HSSBi 29 mm Lenox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochsäge HSSBi 29 mm Lenox
Lochsäge HSSBi 29 mm Lenox
Lochsäge HSSBi 29 mm Lenox
Lochsäge HSSBi 29 mm Lenox
Artikel-Nr.:
     284A-DVE0082472300185
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     DVE0082472300185
EAN/GTIN:
     0082472300185
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge 29 mm
lochsäge
Lochsäge, HSS-Bimetall - Zähne HSS-Bimetall - Einzigartige Schneidengeometrie und Verzahnung sorgen dafür, dass jeder einzelne Zahn unabhängig während des Schneidvorgangs arbeitet. Vibrationen und Zahnverschleiß werden reduziert, insbesondere beim Bearbeiten anspruchsvoller Materialien wie rostfreiem Stahl - Zahngeometrie bietet Ihnen die Möglichkeit, herausragende Ergebnisse sowohl in Holz als auch in Metall zu erzielen - Einsetzbar auf tragbaren Elektro- oder Druckluftmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Drehmaschinen, Tiefloch-Bohranlagen, Fräs- und anderen Werkzeugmaschinen. Es muss nur gegeben sein, dass die Maschine die richtige Spindeldrehzahl für die betreffende Lochsägengröße und den Werkstoff liefert - Kompatibel zu den Fabrikaten: Black & Decker, Greenlee, Nicholson, Bahco, Starrett etc. Lieferung: Ohne Aufnahmeschaft, ohne Bohrer.- Ø 29 mm
Weitere Informationen:
Ø:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Aufnahmeschaft Lochsägen, Lochsägen, Lochsägen Aufnahmeschaft, Säge, Sägen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 11,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,38*
€ 11,23*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 8,46*
€ 11,34*
4 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 8,42*
€ 11,53*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,67*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenox
1779774
ab € 13,81*
Zubehör
Lenox
1779803
ab € 14,52*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779810
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.