Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDI Radial Werkzeughalter rechts B1 40 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDI Radial Werkzeughalter rechts B1 40 x 25 mm
VDI Radial Werkzeughalter rechts B1 40 x 25 mm
VDI Radial Werkzeughalter rechts B1 40 x 25 mm
VDI Radial Werkzeughalter rechts B1 40 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     284A-D4216252003
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4332163804147
EAN/GTIN:
     4317784732666
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
VDI-Radial-Werkzeughalter, Form B1 rechts Form B1 rechts - Für die Außenbearbeitung - Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen - Mit Kühlmittelübergabebohrung - l1 22 mm - VDI 40 - h1 25/20 mm - b1 85 mm - b2 42,5 mm - h5 32,5 mm - h6 48 mm - l2 44 mm - b3 12,5 mm
Weitere Informationen:
l1:
22 mm
VDI:
40
h1:
25/20 mm
b1:
85 mm
b2:
42,5 mm
h5:
32,5 mm
h6:
48 mm
l2:
44 mm
b3:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Radial-Werkzeughalter, Radialhalter, Radialwerkzeughalter, radial-werkzeughalter b1, cnc werkzeugaufnahmeträger, Bohrerhalter DIN 69880, Form, QR4025634, radial, Radial, Rechts, VDI, VDI-Halter, VDI-Radial, VDI-Radial-/Axial-Werkzeughalter, VDI-Werkzeughalter, VDI40, Werkzeughalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 64,61*
€ 82,26*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 64,62*
€ 82,27*
5 Tage
20
€ 4,30*
ab € 64,29*
€ 83,62*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 63,26*
€ 86,13*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 74,68*
€ 94,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.