Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bi-Metall Lochsäge PC 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC 52 mm
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC 52 mm
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC 52 mm
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC 52 mm
Artikel-Nr.:
     284A-D4215502082
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584636
EAN/GTIN:
     3165140949880
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Schlagbohrer
Lochsäge Power Change Progressor - Zähne HSS-Co8 - Schnitttiefe 40 mm - Verwendbar mit Power Change Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) - Werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer - Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze - Für INOX, Stahl, Buntmetall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas, Faserverbundwerkstoffe etc. - Ø 52 mm - empfohlene Drehzahl min-1 INOX 80 - empfohlene Drehzahl min-1 Stahl 165 - empfohlene Drehzahl min-1 Alu 240 - empfohlene Drehzahl min-1 Holz/PVC 2000
Weitere Informationen:
Ø:
52 mm
empfohlene Drehzahl min-1 INOX:
80
empfohlene Drehzahl min-1 Stahl:
165
empfohlene Drehzahl min-1 Alu:
240
empfohlene Drehzahl min-1 Holz/PVC:
2000
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, bosch lochsäge hss-bi-metall, lochsäge, bosch lochsäge, Bimetall-Lochsäge, BOSCH, Bosch, HSS, HSS-Bi-Metall, HSS-Lochsäge, Loch-, Lochsägen, Lochsägen HSS, Lochsägen-Satz, Lochsägen-Set, Lochsägenset, QR4026427, Säge, Sägen, Sägen Loch-, Zylindersägen, Zylindersägen HSS, Zylindersägenset
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 10,92*
€ 15,18*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 10,98*
€ 15,20*
9 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 15,78*
2 Tage
27
1
€ 8,50*
ab € 11,46*
€ 15,96*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 13,00*
€ 18,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594212
ab € 7,98*
Ähnlich
Bosch
2608594213
ab € 8,57*
Ähnlich
Bosch
2608594214
ab € 8,58*
Ähnlich
Bosch
2608594215
ab € 8,01*
Ähnlich
Bosch
2608594216
ab € 8,97*
Ähnlich
Bosch
2608594217
ab € 8,96*
Ähnlich
Bosch
2608594218
ab € 9,05*
Ähnlich
Bosch
2608594220
ab € 10,76*
Ähnlich
Bosch
2608594221
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.