Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bi-Metall Lochsäge PC 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC 40 mm
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC 40 mm
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC 40 mm
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC 40 mm
Artikel-Nr.:
     284A-D4215502061
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584629
EAN/GTIN:
     3165140949811
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge bosch 40mm
lochsäge
Lochsäge Power Change Progressor - Zähne HSS-Co8 - Schnitttiefe 40 mm - Verwendbar mit Power Change Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) - Werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer - Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze - Für INOX, Stahl, Buntmetall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas, Faserverbundwerkstoffe etc. - Ø 40 mm - empfohlene Drehzahl min-1 INOX 110 - empfohlene Drehzahl min-1 Stahl 220 - empfohlene Drehzahl min-1 Alu 330 - empfohlene Drehzahl min-1 Holz/PVC 2100
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
empfohlene Drehzahl min-1 INOX:
110
empfohlene Drehzahl min-1 Stahl:
220
empfohlene Drehzahl min-1 Alu:
330
empfohlene Drehzahl min-1 Holz/PVC:
2100
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, Bimetall-Lochsäge, BOSCH, Bosch, HSS, HSS-Bi-Metall, HSS-Lochsäge, Loch-, Lochsägen, Lochsägen HSS, Lochsägen-Satz, Lochsägen-Set, Lochsägenset, QR4026427, Säge, Sägen, Sägen Loch-, Zylindersägen, Zylindersägen HSS, Zylindersägenset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,03*
€ 11,65*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 9,67*
€ 14,03*
€ 9,80*
ab € 9,67*
€ 14,03*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 584 639
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.