Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-D4215502049 Herst.-Nr.: 2608584625 EAN/GTIN: 3165140949774 |
| |
|
| | |
| Lochsäge Power Change Progressor - Zähne HSS-Co8 - Schnitttiefe 40 mm - Verwendbar mit Power Change Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) - Werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer - Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze - Für INOX, Stahl, Buntmetall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas, Faserverbundwerkstoffe etc. - Ø 33 mm - empfohlene Drehzahl min-1 INOX 135 - empfohlene Drehzahl min-1 Stahl 260 - empfohlene Drehzahl min-1 Alu 390 - empfohlene Drehzahl min-1 Holz/PVC 2400 Weitere Informationen: | | Ø: | 33 mm | empfohlene Drehzahl min-1 INOX: | 135 | empfohlene Drehzahl min-1 Stahl: | 260 | empfohlene Drehzahl min-1 Alu: | 390 | empfohlene Drehzahl min-1 Holz/PVC: | 2400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, bosch lochsäge hss-bi-metall, lochsäge, bosch lochsäge, Bimetall-Lochsäge, BOSCH, Bosch, HSS, HSS-Bi-Metall, HSS-Lochsäge, Loch-, Lochsägen, Lochsägen HSS, Lochsägen-Satz, Lochsägen-Set, Lochsägenset, QR4026427, Säge, Sägen, Sägen Loch-, Zylindersägen, Zylindersägen HSS, Zylindersägenset |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,74* | € 10,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,78* | € 10,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,97* | € 10,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 8,03* | € 11,04* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,07* | € 12,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|