Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 750 X 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 750 X 230V
Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 750 X 230V
Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 750 X 230V
Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 750 X 230V
Artikel-Nr.:
     284A-5356852273
Herst.-Nr.:
     52201
EAN/GTIN:
     0662949037631
Suchbegriffe:
Bohrerschleifgerät
Bohrerschleifmaschine
Mini-Spiralbohrer-Schleifmaschine
Minispiralbohrerschleifmaschine
Bohrerschleifmaschine - Standfestes Gehäuse - Einfache Bohrerpositionierung - Stabile Positionierklauen für lange Lebensdauer - Kegelmantelschliff durch kurvengeführtes Spannfutter - Optimiertes Spannfutter mit verlängerten Spannnadeln für zentrisches Spannen - Variables Ausspitzen in einer Aufspannung - Leichter Austausch der Schleifringe - Verstellbare Abtragsleistung erhöht die Lebensdauer der Schleifringe - Ersatzschleifring mit grober Körnung für Bohrer-Ø 13,0–19,0 mm - Neue Motor-Generation mit permanentem Magneten sorgt für konstante Leistung, unabhängig von Drehzahl oder Belastung - Schleifbereich: ca. 2,5-19,0 mm - Spitzenwinkel: stufenlos, 118-140° Lieferung: Inkl. Spannfutter 2,5–19,0 mm, Diamantschleifring und Nabenschlüssel.- Spannung 230 V
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Schleifmaschine, Spiralbohrerschleifmaschine, brinkmann + wecker bohrerschleifgerät, bohrerschleifmaschine, Bohrerschleifmaschinen, Bohrerschärfmaschine, Bohrerschärfmaschinen, Schleifmaschine, Schleifmaschinen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,60*
€ 239,50*
5 Tage
44
€ 5,99*
ab € 211,56*
€ 246,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,56*
€ 246,49*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 211,87*
€ 246,69*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 238,65*
€ 268,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,86*
€ 319,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,61*
€ 319,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drill Doctor
DA31325GF-52202
ab € 35,02*
Zubehör
Drill Doctor
DA31320GF-52203
ab € 34,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.