| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-118936 Herst.-Nr.: 118936 EAN/GTIN: 7610567953157 |
| | |
|
| | |
| BRUNOXH®# TURBO-SPRAYH®# - Schmiermittel - Korrosionsschutzmittel - Feuchtigkeitsverdränger - Wartungsmittel - Kriechöl / Rostlöser - Kontaktspray Es formt einen 1 - 2 µm dicken, transparenten, nicht aushärtenden Korrosionsschutz- und Schmierfilm, der die Feuchtigkeit verdrängt und der Kriechströme behebt. Löst festsitzende Verbindungen, entfernt jede organische/ mineralische Verschmutzung, säubert oxidierte Kontakte, löst Teer, Klebstoffreste etc. ohne Lack, Gummi anzugreifen. Eignet sich auch für die Pflege von Edelstahl, Kupfer und Messing. Hervorragendes Aluminium - Pflegeprodukt und -Schneideöl, ist nicht abrasiv. - Geringe Viskosität - kein Verharzen - Langandauernde Wirksamkeit - Hohe Ergiebigkeit 100 – 120 m2/L - Sehr breites Anwendungsspektrum - Perfekte Schmierwirkung bis – 54 °C - Enthält kein Silikon, PTFE oder Graphit - Hat eine äussert angenehme Duftnote - Auch unter dauernder Belastung hochwirksam - 97% Wirkstoff, dank nur 3% CO2 als Treibmittel - Besitzt ausgezeichnete Kriecheigenschaften, sehr hohe Kapillarkraft- Kriechöl/Rostlöser, Korrosionsschutzmittel, Reinigungsmittel, Kontakt-Spray - einziges Multifunktionsspray mit dem Additiv TURBOLINE - hohe Kapillarwirkung und beste Ergiebigkeit (100-120 m²/l) - kann problemlos mit Reinigungsmitteln (Tensiden) entfernt werden - frei von Silikon, PTFE, Graphit - Gebindeart Kanister - Inhalt 5 l Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kanister | Inhalt: | 5 l |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,79* | € 52,30* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,83* | € 52,31* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,98* | € 54,27* | | | | | 24 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,85* | € 55,13* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 50,54* | € 63,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|