Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger ATLAS zweiteilig V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4954006
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4954006
EAN/GTIN:
     4011338229281
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Pollmann Universal Pfostenträger, passend für jede Pfostenstärke, mit versetzten Lochungen, Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301
Oberfläche:
V2A
Materialstärke:
4 mm
Maß A:
50 mm
Maß B:
153 mm
Maß C:
60 mm
Anzahl Lochungen:
10
Maß Lochungen:
Ø 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: V2A, Edelstahl, Pfostenschuh, Stützenfuß, Stützenschuh, verstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.