Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger ATLAS zum Aufdübeln, zweiteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4954000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4954000
EAN/GTIN:
     4011338187628
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Pollmann Universal-Pfostenträger passend für jede Pfostenstärke, bis 10 kN belastbar, mit versetzten Lochungen, Pfosteneinstand 120 mm, platzsparende, einfache Lagerung, schnelle Montage
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
4.5 mm
Maß A:
50 mm
Maß B:
153 mm
Maß C:
60 mm
Anzahl Lochungen:
10
Maß Lochungen:
Ø 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfostenanker, Pollmann, Stützenschuh, verstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.