Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger 91 mm zum Aufdübeln V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4937006
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4937006
EAN/GTIN:
     4011338185631
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
schwere Ausführung mit 2 Schraublöchern in der Grundplatte, für Holzkonstruktionen wie Zäune, Pergolen, Sichtschutzzäune mit einer Höhe bis 1,80 m geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301
Oberfläche:
V2A
Grundplatte:
200 x 60 x 5 mm
Gabelweite:
91 mm
Seitenplatte:
205 x 50 x 4.0 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Made in Germany, Pfostenträger zum Aufdübeln, Pollmann, Stützenfuß, Stützenschuh, U-Form, V2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.